MOELLER - BASE ENCHUFE SCHUKO Z-SD230 - 266875
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tasa de voltaje - 230 V
Corriente asignada - 16 A
Con tapa con bisagras - no
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
266875
Ref.Sonepar
725716
EAN
4015082668754
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tasa de voltaje:
230 V
Corriente asignada:
16 A
Con tapa con bisagras:
no
Tipo de tensión:
CA
Modelo:
Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)
Con protección para niños:
sí
Con lámpara de control:
no
Anchura en módulos:
2.5
Profundidad constructiva:
60 mm
Grado de protección (IP):
IP40
Un producto de MOELLER
Descubra la serie MOELLER


