MOELLER - BLOQUE CONTACTOS AUX., 2NA+2NC DILM150-XHI22 - 277950

CopiarCopiar
MOELLER - BLOQUE CONTACTOS AUX., 2NA+2NC DILM150-XHI22

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de contactos de inversión - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 2

  • N° contactos normalmente cerrados - 2

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 10 A

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

16 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

277950

Ref.Sonepar

725755

EAN

4015082779504

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

2

N° contactos normalmente cerrados:

2

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

10 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Modelo:

Montaje superior

El Bloque contacto auxiliar 2C+2A DILM150-XHI22 de la marca EATON es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Este bloque, diseñado para un rendimiento óptimo, cuenta con una estructura robusta y resistente, garantizando una durabilidad excepcional. Su configuración de 2 contactos normalmente cerrados y 2 contactos normalmente abiertos proporciona una gran versatilidad en diversas aplicaciones. EATON, como marca líder en la industria, asegura la confiabilidad y eficiencia de este producto. Este bloque contacto auxiliar es fácil de instalar y su diseño compacto facilita su integración en diferentes sistemas. Sin duda, una opción sólida para los profesionales que buscan mejorar la eficiencia de sus proyectos.

Un producto de MOELLER

Descubra la serie MOELLER