MOELLER - BORNE K95/4 - 027390
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 16...95 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 16...95 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 16...95 mm²
Entrada de intensidad nominal - 160 A
Tasa de voltaje - 1000 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
027390
Ref.Sonepar
725164
EAN
4015080273905
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
16...95 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
16...95 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
16...95 mm²
Entrada de intensidad nominal:
160 A
Tasa de voltaje:
1000 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión roscada
Número de niveles:
4
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
2
Método de montaje:
Montaje directo
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Gris
Fases conectadas internamente:
no
Un producto de MOELLER
Descubra la serie MOELLER


