MOELLER - CI-K2-145-M CAJA AISLANTE PLACA 100X160X145
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Plástico
Anchura - 100 mm
Altura - 160 mm
Profundidad - 145 mm
Con cubierta transparente - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
206894
Ref.Sonepar
725432
EAN
4015082068943
Material de la carcasa:
Plástico
Anchura:
100 mm
Altura:
160 mm
Profundidad:
145 mm
Con cubierta transparente:
no
Apto para parada de emergencia:
sí
Modelo:
Montaje
Grado de protección (IP):
IP65
Un producto de MOELLER
Descubra la serie MOELLER


