MOELLER - CONEXIÓN POR TERMINALES, 630A, 3P, PLANO/REDONDO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
046374
Ref.Sonepar
768943
EAN
8499211083520
El Borne 3P 630A K2X240/3 de EATON es un componente esencial para los profesionales de la instalación y construcción. Este producto de EATON está diseñado para proporcionar una conexión segura y eficiente en cualquier proyecto eléctrico. Con una capacidad de 630A y tres polos, este borne es ideal para aplicaciones de alta demanda. Su diseño permite la conexión de cables de hasta 240 mm2, proporcionando una amplia gama de opciones para su uso. Además, su construcción robusta garantiza una larga vida útil y un rendimiento fiable. El Borne 3P 630A K2X240/3 de EATON es una solución confiable para sus necesidades de conexión eléctrica.
Un producto de MOELLER
Descubra la serie MOELLER