MOELLER - CONM.MANIOBRA Z-S/2WM 2W I-0-II
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función de conmutación - Interruptor de grupo
N° contactos normalmente abiertos - 0
N° contactos normalmente cerrados - 0
Número de contactos de inversión - 2
Corriente asignada - 16 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
248346
Ref.Sonepar
725629
EAN
4015082483463
Función de conmutación:
Interruptor de grupo
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
2
Corriente asignada:
16 A
Tasa de voltaje:
230 V
Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):
10 kA
Tipo de tensión:
CA
Con lámpara de señal:
no
Color de casquete:
Negro
Anchura en módulos:
1
Profundidad constructiva:
60 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de MOELLER
Descubra la serie MOELLER


