MOELLER - CONT.3P 24V CC(4KW A 400V.AC-3),DC

CopiarCopiar
MOELLER - CONT.3P 24V CC(4KW A 400V.AC-3),DC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

010213

Ref.Sonepar

725141

EAN

4015080102137

El Contactor 3P 24V CC (4kW 400V AC-3) de EATON es un dispositivo de alta eficiencia diseñado para la instalación y construcción. Este contactor de tres polos opera a 24V CC y puede manejar cargas de hasta 4kW a 400V AC-3. EATON, como marca líder en la industria, garantiza un rendimiento excepcional y una durabilidad superior. Este dispositivo es ideal para aplicaciones que requieren un control de potencia confiable y preciso. Su diseño compacto y robusto facilita la instalación y minimiza el espacio requerido en el panel de control. Además, su construcción de alta calidad asegura una larga vida útil y un funcionamiento fiable en las condiciones más exigentes. En resumen, el Contactor 3P 24V CC (4kW 400V AC-3) de EATON es una solución de control de potencia versátil y duradera para profesionales de la instalación y construcción.

Un producto de MOELLER

Descubra la serie MOELLER