MOELLER - CONT.3P 4KW 400V DILM9-10(24V50/60HZ) - 276694

CopiarCopiar
MOELLER - CONT.3P 4KW 400V DILM9-10(24V50/60HZ)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

276694

Ref.Sonepar

725733

EAN

4015082766948

El Contactor 3P 4kW 400V DILM9-10 (24V 50/60Hz) de la marca EATON es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Este dispositivo, diseñado para manejar altas cargas de corriente, cuenta con tres polos y una capacidad de 4kW a 400V, lo que lo hace ideal para aplicaciones industriales de alta demanda. Su voltaje de operación es de 24V con una frecuencia de 50/60Hz, lo que garantiza un rendimiento estable y confiable en una amplia gama de condiciones. EATON, como marca líder en el sector, garantiza la robustez y durabilidad de este contactor, asegurando un rendimiento óptimo y una larga vida útil. Este contactor es una solución confiable y eficiente para todas sus necesidades de conmutación de energía.

Un producto de MOELLER

Descubra la serie MOELLER