MOELLER - CONT.3P 55KW 400V DILM12-10(110V50/60HZ)

CopiarCopiar
MOELLER - CONT.3P 55KW 400V DILM12-10(110V50/60HZ)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 110...110 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 110...110 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 0

  • Número de contactos normalmente abiertos principales - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

276836

Ref.Sonepar

725737

EAN

4015082768362

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

110...110 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

110...110 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

20 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

12 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

5.5 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Versión modular:

no

El Contactor 3P 55kW 400V DILM12-10 (110V 50/60Hz) de EATON es un dispositivo de alta capacidad diseñado para la conmutación de motores eléctricos. Este contactor trifásico, con una capacidad de hasta 55kW y una tensión nominal de 400V, es ideal para aplicaciones industriales y comerciales que requieren un control fiable y eficiente de la energía. Su tensión de control es de 110V, lo que lo hace compatible con sistemas de 50/60Hz. Como producto de EATON, una marca líder en la industria, este contactor ofrece un rendimiento excepcional y una durabilidad inigualable. Su diseño compacto facilita su instalación en espacios reducidos, mientras que su robusta construcción garantiza una larga vida útil, incluso en las condiciones más exigentes. En resumen, el Contactor 3P 55kW 400V DILM12-10 (110V 50/60Hz) de EATON es una solución de conmutación de alta capacidad que ofrece un rendimiento fiable y eficiente.

Un producto de MOELLER

Descubra la serie MOELLER