MOELLER - CONT.3P 55KW 400V DILM12-10(24V50/60HZ) - 276834

CopiarCopiar
MOELLER - CONT.3P 55KW 400V DILM12-10(24V50/60HZ)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 24...24 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 24...24 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 0

  • Número de contactos normalmente abiertos principales - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

276834

Ref.Sonepar

725736

EAN

4015082768348

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

24...24 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

20 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

12 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

5.5 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Versión modular:

no

El Contactor 3P 55kW 400V DILM12-10 (24V 50/60Hz) de EATON es un dispositivo esencial para profesionales de la instalación y construcción. Este equipo de tres polos está diseñado para manejar cargas de hasta 55kW a 400V, lo que lo hace ideal para aplicaciones de alta capacidad. Su voltaje de operación es de 24V a 50/60Hz, lo que garantiza un rendimiento constante y fiable en una amplia gama de condiciones de suministro eléctrico. Como todos los productos de EATON, este contactor ha sido diseñado con un enfoque en la facilidad de instalación y la durabilidad a largo plazo. Su diseño compacto facilita su integración en sistemas existentes, mientras que su robusta construcción garantiza un rendimiento fiable durante muchos años. En resumen, el Contactor 3P 55kW 400V DILM12-10 (24V 50/60Hz) de EATON es una solución de alta capacidad y alta fiabilidad para cualquier proyecto de instalación o construcción.

Un producto de MOELLER

Descubra la serie MOELLER