MOELLER - CONT.3P 75KW 400V DILM17-10(110V50/60HZ) - 277010

CopiarCopiar
MOELLER - CONT.3P 75KW 400V DILM17-10(110V50/60HZ)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

277010

Ref.Sonepar

725741

EAN

4015082770105

El Contactor 3P 75kW 400V DILM17-10 (110V 50/60Hz) de la marca EATON es un dispositivo de alta eficiencia diseñado para profesionales de la instalación y construcción. Este contactor trifásico, con una capacidad de 75kW y una tensión de trabajo de 400V, es ideal para aplicaciones industriales y comerciales que requieren un control fiable y robusto. Su bobina de 110V, compatible con frecuencias de 50/60Hz, garantiza un rendimiento óptimo en una amplia gama de condiciones de funcionamiento. EATON, como marca líder en la industria, se destaca por su compromiso con la innovación y la fiabilidad, ofreciendo productos que cumplen con los más altos estándares de seguridad y rendimiento. Este contactor EATON DILM17-10 es una solución eficaz y duradera para sus necesidades de control de energía.

Un producto de MOELLER

Descubra la serie MOELLER