MOELLER - CONT.3P 75KW 400V DILM17-10(24V50/60HZ) - 277008

CopiarCopiar
MOELLER - CONT.3P 75KW 400V DILM17-10(24V50/60HZ)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

277008

Ref.Sonepar

725740

EAN

4015082770082

El Contactor 3P 75kW 400V DILM17-10 (24V 50/60Hz) de EATON es un dispositivo de alta eficiencia diseñado para la instalación y construcción. Este equipo se caracteriza por su capacidad para manejar cargas de hasta 75kW y una tensión nominal de 400V, lo que lo hace ideal para aplicaciones de alta demanda. Su diseño compacto y robusto permite una fácil instalación y un rendimiento duradero en condiciones exigentes. El Contactor DILM17-10 opera a una frecuencia de 50/60Hz y requiere una tensión de control de 24V. Como producto de EATON, este contactor se beneficia de la experiencia y la innovación de una marca líder en la industria. Su funcionalidad y especificaciones técnicas lo hacen una opción confiable para los profesionales de la instalación y construcción.

Un producto de MOELLER

Descubra la serie MOELLER