MOELLER - CONT.INST.Z-SCH230/63-20 2A 63A 230V - 248859

CopiarCopiar
MOELLER - CONT.INST.Z-SCH230/63-20 2A 63A 230V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

248859

Ref.Sonepar

725644

EAN

4015082488598

El Contactor de Instalación Z-SCH230/63-20 2A 63A 230V de EATON es un dispositivo esencial para profesionales de la construcción e instalación. Este contactor, diseñado para gestionar cargas eléctricas, se destaca por su capacidad de 63A y una tensión nominal de 230V. Su diseño compacto y robusto garantiza una instalación sencilla y un rendimiento fiable en diversas aplicaciones. El modelo Z-SCH230/63-20 2A de EATON, reconocido por su durabilidad y eficiencia, es ideal para proyectos que requieren un control preciso y seguro de la energía. Con EATON, obtendrás un rendimiento excepcional y una confiabilidad inigualable, cumpliendo con los más altos estándares de la industria.

Un producto de MOELLER

Descubra la serie MOELLER