MOELLER - CONTACTOR AUXILIAR (2C+2A)24VCA - 021704
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
021704
Ref.Sonepar
725159
EAN
4015080103448
El contactor auxiliar EATON 2 NO + 2 NC 24V CA es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Este dispositivo de alta eficiencia, diseñado por la reconocida marca EATON, cuenta con dos contactos normalmente abiertos (NO) y dos normalmente cerrados (NC), operando a una tensión de 24V CA. Su función principal es controlar circuitos eléctricos auxiliares. La robustez de su diseño y su precisión técnica lo hacen ideal para una amplia gama de aplicaciones industriales. Su instalación es sencilla y rápida, lo que permite a los profesionales ahorrar tiempo y esfuerzo en sus proyectos. Además, su tamaño compacto facilita su integración en cualquier sistema eléctrico sin ocupar demasiado espacio. En resumen, el contactor auxiliar EATON 2 NO + 2 NC 24V CA es una solución confiable y eficiente para el control de circuitos auxiliares en cualquier proyecto de instalación o construcción.
Un producto de MOELLER
Descubra la serie MOELLER


