MOELLER - CONTACTOR AUXILIAR (3A+1C) 230V CA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
052509
Ref.Sonepar
725220
EAN
4015080525097
El Contactor Auxiliar (3A+1C) 230V CA de EATON es un componente esencial para profesionales de la instalación y construcción. Este dispositivo, diseñado por EATON, una marca reconocida en el sector, se destaca por su confiabilidad y rendimiento superior. Como contactor, su principal función es establecer o interrumpir la corriente en un circuito, ya sea de forma manual o automática. Con una capacidad de 3A+1C y un voltaje de 230V CA, este equipo es ideal para una amplia gama de aplicaciones, desde sistemas de iluminación hasta motores y equipos industriales. Su diseño compacto y robusto garantiza una larga vida útil y resistencia a condiciones adversas. Además, su instalación es sencilla y rápida, lo que permite ahorrar tiempo y esfuerzo en el sitio de trabajo. En resumen, el Contactor Auxiliar (3A+1C) 230V CA de EATON es una opción confiable y eficiente para cualquier proyecto de instalación o construcción.
Un producto de MOELLER
Descubra la serie MOELLER