MOELLER - CONTACTOR MODULAR, (2NA), 40A(AC1) Z-SCH230/40-20

CopiarCopiar
MOELLER - CONTACTOR MODULAR, (2NA), 40A(AC1) Z-SCH230/40-20

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

248855

Ref.Sonepar

725642

EAN

4015082488550

El Contactor de Instalación Z-SCH230/40-20 2 NA 40A 230V de EATON es un dispositivo esencial para profesionales de la construcción e instalación. Este contactor, diseñado para operar a 230V, tiene una capacidad de corriente de 40A, lo que lo hace ideal para aplicaciones de alta demanda. Con 2 contactos de tipo NA (Normalmente Abierto), ofrece una flexibilidad y funcionalidad superiores. Como parte de la gama de productos de EATON, este contactor se beneficia de la reputación de la marca en cuanto a fiabilidad y rendimiento. Su diseño compacto y robusto asegura una instalación rápida y sencilla, mientras que su alta resistencia a fluctuaciones de voltaje y sobrecargas garantiza una larga vida útil. En resumen, el Contactor de Instalación Z-SCH230/40-20 2 NA 40A 230V de EATON es una opción sólida para profesionales que buscan un rendimiento excepcional y una instalación sin complicaciones.

Un producto de MOELLER

Descubra la serie MOELLER