MOELLER - CONTACTOR MODULAR, (4NA), 25A(AC1) Z-SCH230/25-40

CopiarCopiar
MOELLER - CONTACTOR MODULAR, (4NA), 25A(AC1) Z-SCH230/25-40

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión de funcionamiento nominal - 440...440 V

  • Corriente nominal de funcionamiento - 25 A

  • Voltaje de accionamiento asignado - 230...230 V

  • Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

46 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

248847

Ref.Sonepar

725640

EAN

4015082488475

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión de funcionamiento nominal:

440...440 V

Corriente nominal de funcionamiento:

25 A

Voltaje de accionamiento asignado:

230...230 V

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CA

Tipo de tensión (tensión de excitación):

CA

N° contactos normalmente abiertos:

4

N° contactos normalmente cerrados:

0

Carga máxima de lámpara incandescente:

1000 W

Carga máxima de lámpara fluorescente:

1190 VA

Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo):

1870 VA

Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):

340 VA

Pasador para conmutador de mano:

no

Anchura en módulos:

2

Profundidad constructiva:

60 mm

Equipos adicionales posibles:

Grado de protección (IP):

IP40

El contactor EATON Z-SCH230/25-40 3 NA+1 NC 25A 230V es un dispositivo de alta eficiencia diseñado para profesionales de la instalación y construcción. Este modelo de EATON, líder en el sector, cuenta con 3 contactos normalmente abiertos (NA) y 1 normalmente cerrado (NC), lo que permite una versatilidad excepcional en diversas aplicaciones. Con una capacidad de corriente de 25A y una tensión de 230V, este contactor es ideal para instalaciones que requieren un rendimiento robusto y fiable. Su diseño compacto facilita la instalación, mientras que su durabilidad garantiza un funcionamiento prolongado. El contactor EATON Z-SCH230/25-40 es una solución técnica avanzada que cumple con los más altos estándares de la industria.

Un producto de MOELLER

Descubra la serie MOELLER