MOELLER - CONTACTOR MODULAR, (4NA), 40A(AC1) Z-SCH230/40-40 - 248852

CopiarCopiar
MOELLER - CONTACTOR MODULAR, (4NA), 40A(AC1) Z-SCH230/40-40

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión de funcionamiento nominal - 440...440 V

  • Corriente nominal de funcionamiento - 40 A

  • Voltaje de accionamiento asignado - 230...230 V

  • Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

67 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

248852

Ref.Sonepar

725641

EAN

4015082488529

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión de funcionamiento nominal:

440...440 V

Corriente nominal de funcionamiento:

40 A

Voltaje de accionamiento asignado:

230...230 V

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CA

Tipo de tensión (tensión de excitación):

CA

N° contactos normalmente abiertos:

4

N° contactos normalmente cerrados:

0

Carga máxima de lámpara incandescente:

3000 W

Carga máxima de lámpara fluorescente:

2975 VA

Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo):

5100 VA

Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):

1530 VA

Pasador para conmutador de mano:

no

Anchura en módulos:

3

Profundidad constructiva:

60 mm

Equipos adicionales posibles:

sí

Grado de protección (IP):

IP40

El Contactor de Instalación Z-SCH230/40-40 4 NA 40A 230V de EATON es un dispositivo esencial para profesionales de la construcción e instalación. Este contactor, diseñado por EATON, líder mundial en soluciones de gestión de energía, es una herramienta de alta eficiencia y rendimiento. Con una capacidad de 40A y una tensión de 230V, se adapta a una amplia gama de aplicaciones eléctricas. Su diseño incluye 4 contactos normalmente abiertos (NA), lo que permite una mayor flexibilidad en su uso. Este contactor es ideal para aquellos proyectos que requieren una gestión de energía confiable y segura. Su robustez y durabilidad garantizan un rendimiento óptimo a largo plazo, lo que lo convierte en una elección preferida para los profesionales de la industria.

Un producto de MOELLER

Descubra la serie MOELLER