MOELLER - CONTACTOR MODULAR, (4NA), 63A(AC1) Z-SCH230/63-40 - 248856

CopiarCopiar
MOELLER - CONTACTOR MODULAR, (4NA), 63A(AC1) Z-SCH230/63-40

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión de funcionamiento nominal - 440...440 V

  • Corriente nominal de funcionamiento - 63 A

  • Voltaje de accionamiento asignado - 230...230 V

  • Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

67 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

248856

Ref.Sonepar

725643

EAN

4015082488567

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión de funcionamiento nominal:

440...440 V

Corriente nominal de funcionamiento:

63 A

Voltaje de accionamiento asignado:

230...230 V

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CA

Tipo de tensión (tensión de excitación):

CA

N° contactos normalmente abiertos:

4

N° contactos normalmente cerrados:

0

Carga máxima de lámpara incandescente:

7740 W

Carga máxima de lámpara fluorescente:

4060 VA

Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo):

8120 VA

Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):

2668 VA

Pasador para conmutador de mano:

no

Anchura en módulos:

3

Profundidad constructiva:

60 mm

Equipos adicionales posibles:

sí

Grado de protección (IP):

IP40

El contactor EATON Z-SCH230/63-40 4 NA 63A 230V es un componente esencial para la instalación y construcción, diseñado para manejar altas capacidades de corriente. Este dispositivo de EATON, líder en la industria, se caracteriza por su capacidad para soportar una corriente de hasta 63A y una tensión de 230V. Su diseño incluye 4 contactos de tipo NA, lo que le permite manejar múltiples circuitos de manera eficiente. Como parte de los datos básicos, es importante destacar que el objeto principal de este dispositivo es actuar como contactor, facilitando la conexión y desconexión de circuitos eléctricos. Su robustez y fiabilidad hacen de este contactor EATON una opción preferida para los profesionales en el campo de la instalación y la construcción.

Un producto de MOELLER

Descubra la serie MOELLER