MOELLER - CONTACTOR TRIP.18A DILM17-10(24VDC) - 277018
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
277018
Ref.Sonepar
725744
EAN
4015082770181
El Contactor Tripolar 18A DILM17-10 (24V DC) de la marca EATON es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Este dispositivo, diseñado para operar con una corriente nominal de 18 amperios, es ideal para aplicaciones de control de motores. Su voltaje de operación es de 24V DC, lo que garantiza una operación eficiente y segura. El diseño tripolar del contactor EATON DILM17-10 asegura una distribución equilibrada de la corriente, minimizando el riesgo de sobrecargas. Su robusta construcción y su alta resistencia a las fluctuaciones de voltaje hacen de este contactor una opción confiable para cualquier proyecto de construcción o instalación. La marca EATON es reconocida por su compromiso con la innovación y la durabilidad, y este contactor no es la excepción.
Un producto de MOELLER
Descubra la serie MOELLER


