MOELLER - CONTACTOS AUXILIARES (2A+2C)

CopiarCopiar
MOELLER - CONTACTOS AUXILIARES (2A+2C)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 2

  • N° contactos normalmente cerrados - 2

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 4 A

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

010112

Ref.Sonepar

725139

EAN

4015080101123

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

2

N° contactos normalmente cerrados:

2

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

4 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Modelo:

Montaje superior

El bloque de contactos auxiliares 22DILEM de EATON es un componente esencial para los profesionales de la instalación y construcción. Este dispositivo cuenta con 2 contactos normalmente abiertos (NO) y 2 normalmente cerrados (NC), lo que permite una amplia gama de configuraciones de circuitos. Su diseño de montaje frontal facilita su instalación en una variedad de entornos, lo que lo hace versátil para diferentes proyectos. Este bloque de contactos auxiliares se conecta mediante tornillos, proporcionando una conexión segura y confiable. El objeto principal de este producto es el bloque, que ha sido diseñado y fabricado con precisión para garantizar un rendimiento óptimo. EATON, como marca líder en la industria, garantiza la fiabilidad y durabilidad de este bloque de contactos auxiliares 22DILEM.

Un producto de MOELLER

Descubra la serie MOELLER