MOELLER - DILEM-01-G(24VDC) [MINICONTACTOR3P,4KW(AC-3,400V)] - 010343

CopiarCopiar
MOELLER - DILEM-01-G(24VDC) [MINICONTACTOR3P,4KW(AC-3,400V)]

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

010343

Ref.Sonepar

725145

EAN

4015080103431

El Contactor 3P DILEM-01-G (24V DC) 4Kw de EATON es un dispositivo esencial para profesionales de la instalación y construcción. Diseñado para controlar y proteger circuitos eléctricos, este contactor de tres polos es capaz de manejar cargas de hasta 4Kw. Operando a 24V DC, ofrece un rendimiento excepcional en una amplia gama de aplicaciones. EATON, una marca líder en el sector, garantiza la fiabilidad y durabilidad de este producto. Este contactor es fácil de instalar y utilizar, con un diseño que facilita su integración en sistemas eléctricos existentes. En resumen, el Contactor 3P DILEM-01-G (24V DC) 4Kw de EATON es una opción sólida para cualquier proyecto de construcción o instalación que requiera un control eficiente y seguro de la energía eléctrica.

Un producto de MOELLER

Descubra la serie MOELLER