MOELLER - DILER-40-G(24VDC) [MINICONTACTOR AUX.,4 DE CIERRE] - 010223
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
010223
Ref.Sonepar
725142
EAN
4015080102236
El contactor auxiliar EATON (4A) 24V CC es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Este dispositivo, fabricado por EATON, líder mundial en gestión de energía, es conocido por su rendimiento confiable y robusto. Con una capacidad de corriente de 4 amperios y una tensión de operación de 24V CC, este contactor auxiliar es ideal para una variedad de aplicaciones eléctricas. Su diseño compacto y eficiente permite una fácil instalación y minimiza el espacio requerido en el panel de control. Además, este contactor EATON cumple con todas las normas y regulaciones de seguridad, asegurando un rendimiento seguro y eficaz en todas las operaciones. En resumen, el contactor auxiliar EATON (4A) 24V CC es una solución confiable y duradera para todas sus necesidades de conmutación eléctrica.
Un producto de MOELLER
Descubra la serie MOELLER