MOELLER - DISP SHUNT, CLS PLS PLN PKNM, PLZ, Z-MS ZP-ASA/230

CopiarCopiar
MOELLER - DISP SHUNT, CLS PLS PLN PKNM, PLZ, Z-MS ZP-ASA/230

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 110...220 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

248439

Ref.Sonepar

725637

EAN

4015082484392

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

110...220 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Apto para cortacircuito de potencia:

no

Compatible para interruptor sin carga:

no

Apto para conmutador de seguridad de motor:

no

Apto para relé de sobrecarga:

no

El Disparador Shunt bobina emisión ZPASA/230 110-220 de EATON es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Este dispositivo, diseñado para operar en un rango de voltaje de 110 a 220, es un componente crítico en la gestión de sistemas eléctricos. Su función principal es la de emitir una señal de disparo cuando se detecta una sobrecarga o cortocircuito, protegiendo así el sistema y evitando daños mayores. La marca EATON garantiza una alta fiabilidad y durabilidad, lo que lo convierte en una opción segura para proyectos de construcción e instalación de cualquier escala. Su diseño compacto y fácil instalación lo hacen ideal para un uso eficiente y práctico.

Un producto de MOELLER

Descubra la serie MOELLER