MOELLER - DISPARADOR DE MINIMA TENSION NZM2/3-XU208-240AC - 259499
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 208...240 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 208...240 V
Tipo de tensión para la activación - CA
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
N° contactos normalmente abiertos - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
259499
Ref.Sonepar
725648
EAN
4015082594992
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
208...240 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
208...240 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Retardado:
no
Apto para cortacircuito de potencia:
sí
Compatible para interruptor sin carga:
sí
Apto para conmutador de seguridad de motor:
no
Apto para relé de sobrecarga:
no
Un producto de MOELLER
Descubra la serie MOELLER


