MOELLER - DISPARADOR SHUNT (DE EMISION) NZM1-XA208-250AC/DC - 259726
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 208...250 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 208...250 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 208...250 V
Tipo de tensión para la activación - CA/CC
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
20 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
259726
Ref.Sonepar
725649
EAN
4015082597269
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
208...250 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
208...250 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
208...250 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Apto para cortacircuito de potencia:
sí
Compatible para interruptor sin carga:
sí
Apto para conmutador de seguridad de motor:
no
Apto para relé de sobrecarga:
no
Un producto de MOELLER
Descubra la serie MOELLER


