MOELLER - FAZ-C20/3 INT. MAGNETOTÉRMICO, 3P, CURVA C, 20A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
278874
Ref.Sonepar
725783
EAN
4015082788742
El interruptor automático magnetotérmico FAZ-C20/3 curva C de EATON es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Este dispositivo, diseñado para proteger circuitos eléctricos contra sobrecargas y cortocircuitos, presenta una capacidad de interrupción de 10 kA y una corriente nominal de 20 A. Su diseño de tres polos y su curva de disparo C lo hacen ideal para cargas con corrientes de arranque moderadas. EATON, como líder en la industria de la gestión de energía, garantiza la confiabilidad y eficiencia de este interruptor. Su tamaño compacto permite una fácil instalación en cualquier cuadro eléctrico. Este interruptor de EATON es una solución segura y duradera para cualquier proyecto de construcción o instalación eléctrica.
Un producto de MOELLER
Descubra la serie MOELLER