MOELLER - HNC-40/2/003 DIFERENCIAL2P 40A 30MA X-POLE H - 194691

CopiarCopiar
MOELLER - HNC-40/2/003 DIFERENCIAL2P 40A 30MA X-POLE H

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

194691

Ref.Sonepar

725424

EAN

9010238060630

El Interruptor Diferencial Home 2P 40A 30mA clase AC de EATON es una herramienta esencial para cualquier instalación eléctrica. Este dispositivo de seguridad, diseñado para proteger contra fugas de corriente, es una elección confiable para profesionales de la construcción e instalación. Su capacidad de 40A y sensibilidad de 30mA aseguran una protección óptima en cualquier circunstancia. Además, su diseño de 2 polos permite una instalación fácil y rápida. La clase AC del interruptor garantiza su funcionamiento eficaz en presencia de corrientes alternas. Como todos los productos EATON, este interruptor diferencial está construido con los más altos estándares de calidad y durabilidad, asegurando un rendimiento confiable y prolongado.

Un producto de MOELLER

Descubra la serie MOELLER