MOELLER - INT AUT 4P 400A 36KA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
116470
Ref.Sonepar
725305
EAN
4015081162123
El interruptor magnetotérmico automático LZMC3-4-A400-I 4P 400A 36kA de la marca EATON es un dispositivo esencial para profesionales de la instalación y construcción. Este interruptor de 4 polos, con una capacidad de 400A y una resistencia de cortocircuito de 36kA, ofrece un rendimiento excepcional en cualquier entorno de trabajo. La marca EATON es reconocida por su fiabilidad y durabilidad, lo que garantiza un funcionamiento continuo y seguro. Este interruptor magnetotérmico automático es fácil de instalar y su diseño compacto facilita su integración en cualquier sistema eléctrico. Además, su mecanismo de disparo magnético y térmico proporciona una protección eficaz contra sobrecargas y cortocircuitos. En resumen, el interruptor magnetotérmico automático LZMC3-4-A400-I 4P 400A 36kA de EATON es una opción sólida para profesionales que buscan un rendimiento confiable y una protección robusta.
Un producto de MOELLER
Descubra la serie MOELLER