MOELLER - INT.AUXILIAR 1A+1Z-SC - 248862
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dispositivo válido - Interruptor auxiliar/relé
Función - Interruptor auxiliar
Anchura en módulos - 0.5
N° contactos normalmente abiertos - 1
N° contactos normalmente cerrados - 1
Packaging
3 Unid.
Referencia del fabricante
248862
Ref.Sonepar
725645
EAN
4015082488628
Dispositivo válido:
Interruptor auxiliar/relé
Función:
Interruptor auxiliar
Anchura en módulos:
0.5
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
1
Número de contactos de inversión:
0
Número de interruptores de señal de fallo:
0
Intensidad nominal de interruptor:
0 A
Tasa de voltaje:
0 V
Tipo de tensión:
CA
Un producto de MOELLER
Descubra la serie MOELLER


