MOELLER - INT. DIFERENCIAL, 2P, 40A, 300MA PFIM-40/2/03-A-MW

CopiarCopiar
MOELLER - INT. DIFERENCIAL, 2P, 40A, 300MA PFIM-40/2/03-A-MW

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

235429

Ref.Sonepar

725557

EAN

4015082354299

El Interruptor diferencial 2P PFIM-40/2/03-A CA de la marca EATON es una solución de alta eficiencia para profesionales de la instalación y construcción. Este interruptor de dos polos es ideal para aplicaciones de corriente alterna, proporcionando una protección fiable y segura contra las corrientes de fuga. Su diseño compacto y robusto facilita su instalación en cualquier tipo de cuadro eléctrico. EATON, como líder en el sector, garantiza la durabilidad y el rendimiento de este interruptor diferencial. Su capacidad de interrupción nominal es de 40A, lo que lo hace adecuado para una amplia gama de aplicaciones. Además, el modelo PFIM-40/2/03-A CA cuenta con una sensibilidad de 30mA, lo que mejora su capacidad de detección de fallos y aumenta la seguridad de la instalación. En resumen, este interruptor diferencial de EATON es una herramienta esencial para cualquier profesional de la construcción e instalación.

Un producto de MOELLER

Descubra la serie MOELLER