MOELLER - INT. MAG. 1P+N, CURVA C, 32A PLN6-C32/1N-MW

CopiarCopiar
MOELLER - INT. MAG. 1P+N, CURVA C, 32A PLN6-C32/1N-MW

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

263177

Ref.Sonepar

725675

EAN

9007912262589

El interruptor magnetotérmico automático 1P+N PLN6-C32/1N 6kA de EATON es una solución eficaz para la protección de circuitos eléctricos. Este dispositivo de corte automático, con una capacidad de ruptura de 6kA, garantiza una respuesta rápida y segura ante sobrecargas y cortocircuitos. Su diseño compacto facilita la instalación en cuadros eléctricos con espacio limitado. EATON, líder en tecnología de gestión de energía, ofrece este interruptor con un polo y neutro integrado, proporcionando una mayor seguridad en la instalación.

Un producto de MOELLER

Descubra la serie MOELLER