MOELLER - INT. MAG. 3P, CURVA C, 10A PLS6-C10/3-MW - 242945

CopiarCopiar
MOELLER - INT. MAG. 3P, CURVA C, 10A PLS6-C10/3-MW

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

242945

Ref.Sonepar

725599

EAN

4015082429454

El Interruptor magnetotérmico automático 3P PLS6-C10/3 6kA de EATON es una solución robusta y eficiente para la protección de circuitos eléctricos. Este dispositivo de tres polos se caracteriza por su capacidad para interrumpir automáticamente el flujo de corriente en caso de sobrecarga o cortocircuito, garantizando así la seguridad de la instalación. Con una capacidad de ruptura de 6kA, este interruptor magnetotérmico es ideal para aplicaciones industriales y comerciales que requieren una protección confiable y de alto rendimiento. EATON, como marca líder en el sector, asegura la durabilidad y fiabilidad de este producto, ofreciendo un rendimiento constante y efectivo en todo momento.

Un producto de MOELLER

Descubra la serie MOELLER