MOELLER - INT. MAG. 3P, CURVA C, 16A PLS6-C16/3-MW - 242949

CopiarCopiar
MOELLER - INT. MAG. 3P, CURVA C, 16A PLS6-C16/3-MW

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

242949

Ref.Sonepar

725600

EAN

4015082429492

El Interruptor magnetotérmico automático 3P PLS6-C16/3 6kA de EATON es una herramienta esencial para cualquier profesional de la instalación y construcción. Este dispositivo de tres polos ofrece una capacidad de ruptura de 6kA, proporcionando una protección eficaz contra cortocircuitos y sobrecargas. EATON, una marca líder en la industria, ha diseñado este interruptor con características técnicas avanzadas para garantizar un rendimiento óptimo y una instalación sencilla. El interruptor magnetotérmico automático 3P PLS6-C16/3 6kA de EATON es una solución confiable y duradera para sus necesidades de protección eléctrica. Su diseño compacto permite una fácil integración en cualquier sistema eléctrico, mientras que su mecanismo de disparo garantiza una respuesta rápida y precisa en caso de fallo. Este interruptor es una inversión valiosa para cualquier profesional que busque mejorar la seguridad y la eficiencia de sus instalaciones eléctricas.

Un producto de MOELLER

Descubra la serie MOELLER