MOELLER - INT. MAGNETOTÉRMICO FAZ, 40A, 4P, CURVA C
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
279065
Ref.Sonepar
725788
EAN
4015082790653
El Interruptor Automático Magnetotérmico FAZ-C40/4 curva C de EATON es un componente esencial para cualquier instalación eléctrica profesional. Este dispositivo, diseñado para proteger circuitos eléctricos contra sobrecargas y cortocircuitos, presenta una capacidad de ruptura de 10kA y una corriente nominal de 40A. Su diseño de 4 polos y curva de disparo C lo hacen ideal para aplicaciones con cargas mixtas (resistivas e inductivas) con predominio resistivo. EATON, líder mundial en gestión de energía, garantiza la fiabilidad y durabilidad de este interruptor, cumpliendo con las normativas internacionales más exigentes. Su tamaño compacto y su fácil montaje en carril DIN facilitan su integración en cualquier cuadro eléctrico. En resumen, el Interruptor Automático Magnetotérmico FAZ-C40/4 curva C de EATON es una solución segura y eficiente para la protección de sus instalaciones eléctricas.
Un producto de MOELLER
Descubra la serie MOELLER