MOELLER - INT. MAGNETOTÉRMICO HOME, 1P, CURVA C, 10A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
194829
Ref.Sonepar
725425
EAN
9010238063136
El Interruptor magnetotérmico Home 1P curva C 10A de EATON es una solución eficiente y confiable para profesionales de la instalación y construcción. Este dispositivo está diseñado para proteger las instalaciones eléctricas contra sobrecargas y cortocircuitos, garantizando un alto nivel de seguridad. Su diseño compacto permite una fácil instalación en cualquier tipo de cuadro eléctrico, ahorrando espacio y tiempo. El interruptor cuenta con una capacidad de ruptura de 6kA y una tensión nominal de 230V, lo que lo hace adecuado para aplicaciones residenciales y comerciales. EATON, como marca líder en el sector, garantiza la durabilidad y el rendimiento de este producto, proporcionando una solución de protección eléctrica de confianza para sus proyectos.
Un producto de MOELLER
Descubra la serie MOELLER