MOELLER - INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 4P, 100A - 111875
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
111875
Ref.Sonepar
725299
EAN
4015081114238
El Interruptor magnetotérmico automático LZMB1-4-A100-I 4P 100A 25kA de EATON es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Este dispositivo de 4 polos, con una capacidad de 100 amperios y una resistencia de 25kA, proporciona una protección fiable y eficaz contra sobrecargas y cortocircuitos. Diseñado para un rendimiento óptimo, el interruptor de EATON es fácil de instalar y manejar, lo que lo convierte en una opción preferida para los profesionales. Su diseño robusto garantiza una larga vida útil y un funcionamiento seguro, incluso en las condiciones más exigentes. La marca EATON es reconocida por su compromiso con la innovación y la excelencia en la ingeniería, y este interruptor magnetotérmico automático no es una excepción.
Un producto de MOELLER
Descubra la serie MOELLER