MOELLER - INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 4P, 125A - 111876
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
111876
Ref.Sonepar
725300
EAN
4015081114245
El Interruptor magnetotérmico automático LZMB1-4-A125-I 4P 125A 25kA de EATON es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Este dispositivo de cuatro polos, con una capacidad de interrupción de 25kA y una corriente nominal de 125A, proporciona una protección confiable y efectiva contra sobrecargas y cortocircuitos. EATON, como marca líder en la industria, garantiza la robustez y la durabilidad de este interruptor, diseñado para soportar las condiciones más exigentes en cualquier entorno de trabajo. Su funcionamiento automático permite una respuesta rápida y precisa, minimizando el riesgo de daños en el sistema eléctrico. Este interruptor magnetotérmico es una solución segura y eficiente para cualquier proyecto de construcción o instalación.
Un producto de MOELLER
Descubra la serie MOELLER