MOELLER - LAMPARA RASANTE, ROJA M22-L-R
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Compatible con varias luces de señalización integradas - 1
Lente de color - Rojo
Lentes de tipo de construcción - Redondo
Diámetro de orificio - 22.3 mm
Con anillo central - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
216772
Ref.Sonepar
725502
EAN
4015082167721
Compatible con varias luces de señalización integradas:
1
Lente de color:
Rojo
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Diámetro de orificio:
22.3 mm
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Plástico
Anillo delantero, color:
Cromo
Tipo de lente:
Plano
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP67
Un producto de MOELLER
Descubra la serie MOELLER


