MOELLER - LZMB1-4-A80 I AUT REG 80A 25KA - 111874

CopiarCopiar
MOELLER - LZMB1-4-A80 I AUT REG 80A 25KA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

111874

Ref.Sonepar

725298

EAN

4015081114221

El interruptor magnetotérmico automático LZMB1-4-A80-I 4P 80A 25kA de EATON es una solución de alto rendimiento para profesionales de la instalación y construcción. Este dispositivo, diseñado para garantizar una protección eficaz y segura, cuenta con 4 polos y una capacidad de interrupción de 25kA. Su corriente nominal es de 80A, proporcionando un rendimiento óptimo en diversas aplicaciones. EATON, reconocida por su innovación y fiabilidad, ha diseñado este interruptor con características técnicas avanzadas. Su función principal es la de interrumpir automáticamente el flujo de corriente en caso de sobrecarga o cortocircuito, protegiendo así los equipos y sistemas eléctricos conectados. Este interruptor de EATON es una herramienta esencial para cualquier proyecto de construcción o instalación que requiera una gestión de energía segura y eficiente.

Un producto de MOELLER

Descubra la serie MOELLER