MOELLER - LZMB2-4-250-I INT AUT 4P 250A 25KA - 116433

CopiarCopiar
MOELLER - LZMB2-4-250-I INT AUT 4P 250A 25KA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

116433

Ref.Sonepar

725304

EAN

4015081161751

El Interruptor magnetotérmico automático LZMB2-4-A250-I 4P 250A 25kA de EATON es un dispositivo de protección esencial para cualquier instalación eléctrica. Este interruptor de 4 polos, con una capacidad de 250 amperios y una resistencia de interrupción de 25kA, ofrece una protección óptima contra sobrecargas y cortocircuitos. EATON, una marca reconocida en el sector, garantiza la fiabilidad y durabilidad de este producto. Este interruptor magnetotérmico automático es fácil de instalar y tiene un diseño compacto, lo que facilita su integración en cualquier cuadro eléctrico. Además, su mecanismo de disparo magnético y térmico proporciona una respuesta rápida y precisa en caso de fallo, protegiendo eficazmente el circuito y los equipos conectados. En resumen, el Interruptor magnetotérmico automático LZMB2-4-A250-I 4P 250A 25kA de EATON es una solución de protección eléctrica robusta y confiable para profesionales de la instalación y construcción.

Un producto de MOELLER

Descubra la serie MOELLER