MOELLER - LZMB2-4-A160-I [INT. AUT. 4P, 160A, ICU:25KA (400V

CopiarCopiar
MOELLER - LZMB2-4-A160-I [INT. AUT. 4P, 160A, ICU:25KA (400V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

116431

Ref.Sonepar

725303

EAN

4015081161737

El Interruptor magnetotérmico automático LZMB2-4-A160-I 4P 160A 25kA de EATON es una solución de vanguardia para profesionales de la instalación y construcción. Este dispositivo, diseñado para un rendimiento óptimo, ofrece una capacidad de interrupción de 25kA y una corriente nominal de 160A. Con cuatro polos, este interruptor garantiza una distribución de energía segura y eficiente. La marca EATON, reconocida mundialmente, asegura la fiabilidad y durabilidad del producto. Este interruptor magnetotérmico automático es fácil de instalar y su diseño compacto facilita su integración en cualquier sistema eléctrico. Además, cuenta con mecanismos de seguridad avanzados que protegen contra sobrecargas y cortocircuitos, lo que lo convierte en una opción preferida para los profesionales. En resumen, el Interruptor magnetotérmico automático LZMB2-4-A160-I 4P 160A 25kA de EATON es una herramienta esencial para cualquier proyecto de construcción o instalación eléctrica.

Un producto de MOELLER

Descubra la serie MOELLER