MOELLER - M22-PVT PULSADOR PARADA EMERGENCIA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color del botón - Rojo
Lentes de tipo de construcción - Redondo
Diámetro de tapa - 38 mm
Diámetro de orificio - 22 mm
Anchura de apertura - 22 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
263467
Ref.Sonepar
725685
EAN
4015082634674
Color del botón:
Rojo
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Diámetro de tapa:
38 mm
Diámetro de orificio:
22 mm
Anchura de apertura:
22 mm
Altura métrica de la apertura:
6 mm
Grado de protección (IP):
IP67
Tipo de botón:
Plano
Apto para iluminación:
no
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
sí
Retorno de resorte:
no
Con anillo central:
no
Anillo delantero, color:
Cromo
Apto para parada de emergencia:
sí
Método de desbloqueo:
Mecanismo de apertura giratorio
Un producto de MOELLER
Descubra la serie MOELLER


