MOELLER - MÓDULO ACÚSTICO DE BALIZA DE SEÑALIZACIÓN, 24VAC/D - 171379
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
171379
Ref.Sonepar
725366
EAN
4015081679089
El Módulo acústico baliza señalización SL4-AP24 24V AC/DC de EATON es un dispositivo de alto rendimiento diseñado para profesionales en la instalación y construcción. Este módulo, perteneciente a la reconocida marca EATON, se caracteriza por su versatilidad y adaptabilidad a diversas condiciones de trabajo. Operando a 24V AC/DC, el SL4-AP24 es ideal para una amplia gama de aplicaciones de señalización y alerta. Su diseño robusto y compacto permite una fácil instalación y un rendimiento fiable en entornos exigentes. El módulo acústico baliza señalización SL4-AP24 de EATON es una herramienta esencial para cualquier profesional que busque eficiencia y fiabilidad en su trabajo.
Un producto de MOELLER
Descubra la serie MOELLER