MOELLER - PFIM-100/4/05 [DIFERENCIAL 4P. 100A. 500MA.]

CopiarCopiar
MOELLER - PFIM-100/4/05  [DIFERENCIAL 4P. 100A. 500MA.]

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

102826

Ref.Sonepar

725270

EAN

4015081027118

El Interruptor diferencial 4P PFIM-100/4/05 100/0,50A de EATON es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Este dispositivo, diseñado por la reconocida marca EATON, es un componente crucial en cualquier sistema eléctrico, proporcionando una protección confiable y eficiente contra las corrientes de fuga a tierra. Con sus 4 polos, es capaz de manejar cargas de hasta 100A, con una sensibilidad de 0,50A. Su diseño robusto y duradero garantiza un rendimiento óptimo en todas las condiciones de trabajo. Además, su fácil instalación y manejo hacen que este interruptor diferencial sea una opción preferida para los profesionales. En resumen, el Interruptor diferencial 4P PFIM-100/4/05 100/0,50A de EATON es una solución confiable y eficiente para todas sus necesidades de protección eléctrica.

Un producto de MOELLER

Descubra la serie MOELLER