MOELLER - PILOTO Z-EL/G230 230VAC/DC VD
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Grado de protección (IP) - IP20
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
284922
Ref.Sonepar
725817
EAN
4015082849221
Grado de protección (IP):
IP20
El Piloto Z-EL/G230 230V AC/DC verde de EATON es una solución de vanguardia para profesionales de la instalación y construcción. Este dispositivo, diseñado con precisión, es esencial para una variedad de aplicaciones de construcción e instalación. Su principal característica es su capacidad para operar a 230V AC/DC, lo que lo hace altamente versátil y adaptable a una amplia gama de escenarios de trabajo. El color básico del piloto es verde, lo que facilita su identificación y manejo en entornos de trabajo complejos. EATON, como marca líder en la industria, garantiza la fiabilidad y durabilidad de este piloto, asegurando que pueda soportar las demandas de cualquier proyecto de construcción o instalación. Con su diseño robusto y acabados de alta calidad, el Piloto Z-EL/G230 230V AC/DC verde de EATON es la elección perfecta para profesionales que buscan eficiencia y rendimiento superior en su trabajo.
Un producto de MOELLER
Descubra la serie MOELLER


