MOELLER - PILOTO Z-EL/OR230 230VAC/DC NJ - 275865
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color de casquete - Naranja
Tipo de lámpara - LED
Enchufe de lámpara - Otros
Anchura en módulos - 1
Grado de protección (IP) - IP20
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
275865
Ref.Sonepar
725726
EAN
4015082758653
Color de casquete:
Naranja
Tipo de lámpara:
LED
Enchufe de lámpara:
Otros
Anchura en módulos:
1
Grado de protección (IP):
IP20
El Piloto Z-EL/OR230 230V AC/DC naranja de EATON es un dispositivo esencial para profesionales de la instalación y construcción. Este piloto, diseñado para operar a 230V en corriente alterna o directa, es una solución eficiente y confiable para diversas aplicaciones. Su color básico naranja proporciona una visibilidad óptima en una variedad de entornos, lo que facilita su identificación y uso. Como todos los productos EATON, este piloto está diseñado con los más altos estándares de rendimiento y durabilidad, garantizando una operación segura y eficiente en todas las condiciones de trabajo. Su diseño compacto y robusto lo hace ideal para su uso en espacios reducidos y en condiciones difíciles. En resumen, el Piloto Z-EL/OR230 230V AC/DC naranja de EATON es una elección sólida para profesionales que buscan un rendimiento confiable y una larga vida útil en sus dispositivos de instalación.
Un producto de MOELLER
Descubra la serie MOELLER


