MOELLER - PILOTO Z-EL/R230 230VAC/DC RJ
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
284921
Ref.Sonepar
725816
EAN
4015082849214
El Piloto Z-EL/R230 230V AC/DC de la marca EATON es un componente esencial para cualquier proyecto de instalación o construcción. Este dispositivo, con un color básico rojo, es reconocido por su alta eficiencia y rendimiento en diversas condiciones de trabajo. El Piloto Z-EL/R230 opera a una tensión de 230V tanto en corriente alterna como continua, lo que lo hace versátil y adaptable a múltiples escenarios de uso. EATON, como marca líder en la industria, garantiza la durabilidad y resistencia de este producto, lo que lo convierte en una opción confiable para profesionales. Su diseño compacto y acabado en rojo, no solo aporta funcionalidad, sino también un toque de visibilidad y estética a cualquier instalación.
Un producto de MOELLER
Descubra la serie MOELLER