MOELLER - PLETINA FLEX. CU-BAND6X9X0,8-BK - 081414
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Corriente nominal de funcionamiento - 160 A
Longitud - 2000 mm
Anchura - 6 mm
Grosor - 9 mm
Laminado - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
081414
Ref.Sonepar
725252
EAN
4015080814146
Corriente nominal de funcionamiento:
160 A
Longitud:
2000 mm
Anchura:
6 mm
Grosor:
9 mm
Laminado:
sí
Grosor de la lámina:
0.8 mm
La pletina flexible CU-BAND6X9X0,8-BK 160A de EATON es un componente esencial para profesionales de la instalación y construcción. Este producto de la reconocida marca EATON, se caracteriza por su flexibilidad y resistencia, siendo una opción ideal para trabajos de alta exigencia. La pletina tiene una capacidad de 160A, lo que la hace adecuada para una amplia gama de aplicaciones en el sector de la construcción. Su diseño de 6x9x0,8 la hace versátil y fácil de manejar, permitiendo una instalación sin complicaciones. Además, su color negro ofrece una estética profesional y discreta. En términos técnicos, este objeto es una pletina, lo que significa que se utiliza para unir dos o más piezas de un sistema. Con la garantía de EATON, esta pletina flexible es una elección segura para los profesionales que buscan eficiencia y durabilidad en sus proyectos.
Un producto de MOELLER
Descubra la serie MOELLER


