MOELLER - POTENCIOMETRO 4,7 K OHM M22-R4K7 - 229490
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Grado de protección (IP) - IP66
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
229490
Ref.Sonepar
725541
EAN
4015082294908
Grado de protección (IP):
IP66
El potenciómetro M22-R4K7 de EATON es un dispositivo de alta precisión diseñado para aplicaciones de instalación y construcción. Con una resistencia de 4,7 kOhm y una potencia de 0,5W, este potenciómetro ofrece un rendimiento excepcional en una amplia gama de condiciones. Su grado de protección IP66 garantiza que el dispositivo puede resistir la entrada de polvo y agua, lo que lo hace ideal para su uso en entornos difíciles. EATON es reconocida por su compromiso con la innovación y la excelencia en ingeniería, y este potenciómetro no es una excepción. Su diseño robusto y duradero garantiza una larga vida útil, mientras que su fácil instalación minimiza el tiempo de inactividad. Este potenciómetro EATON M22-R4K7 IP66 0,5W 4,7 kOhm es una opción confiable y eficiente para profesionales de la instalación y construcción.
Un producto de MOELLER
Descubra la serie MOELLER


